Startseite

DIETZEL - DIE079633 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜62mm,80mm

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079633 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜62mm,80mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 62...62 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796330

Artikelnummer

DIE079633

Herstellernummer

079633

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

62...62 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

HF ES 80 3 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 62mm