DIETZEL - DIE079632 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A50mm,80mm - 079632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 50...50 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579796323
Artikelnummer
DIE079632
Herstellernummer
079632
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
50...50 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
50
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


