Startseite

DIETZEL - DIE079631 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜37mm,80mm - 079631

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079631 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜37mm,80mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 37...37 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796316

Artikelnummer

DIE079631

Herstellernummer

079631

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

37...37 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

HF ES 80 1 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 37mm