Startseite

DIETZEL - DIE079630 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜100mm,50m

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079630 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A˜100mm,50m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 100...100 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796309

Artikelnummer

DIE079630

Herstellernummer

079630

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

100...100 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Für Rohre (metrisch):

100

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

HF ES 50 4 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 100mm