DIETZEL - DIE079627 Hochfrequenz-Kabelschelle,f. A37mm,50mm - 079627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 37...37 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579796279
Artikelnummer
DIE079627
Herstellernummer
079627
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
37...37 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
37
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


