DIETZEL - DIE079620 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A 160 - 079620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 160...160 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579796200
Artikelnummer
DIE079620
Herstellernummer
079620
Hersteller
DIE
Spannbereich:
160...160 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
ja


