Startseite

DIETZEL - DIE079618 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 100 - 079618

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079618 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 100...100 mm

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796187

Artikelnummer

DIE079618

Herstellernummer

079618

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

100...100 mm

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Für Rohre (metrisch):

100

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

HF EM 8 4 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 100mm