DIETZEL - DIE079614 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 160...160 mm
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579796149
Artikelnummer
DIE079614
Herstellernummer
079614
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
160...160 mm
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


