Startseite

DIETZEL - DIE079613 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 128 - 079613

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079613 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 128...128 mm

  • Montageart - sonstige

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796132

Artikelnummer

DIE079613

Herstellernummer

079613

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

128...128 mm

Montageart:

sonstige

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

HF EL 5 Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 128mm