DIETZEL - DIE079610 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 50...50 mm
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579796101
Artikelnummer
DIE079610
Herstellernummer
079610
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
50...50 mm
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
50
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


