DIETZEL - DIE079595 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1/2'',R - 079595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 20...20 mm
Montageart - Rundprofil
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579795951
Artikelnummer
DIE079595
Herstellernummer
079595
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
20...20 mm
Montageart:
Rundprofil
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


