DIETZEL - DIE079581 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 7/8'',F - 079581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 32...32 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579795814
Artikelnummer
DIE079581
Herstellernummer
079581
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
32...32 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


