DIETZEL - DIE079580 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1/2'',F - 079580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 20...20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579795807
Artikelnummer
DIE079580
Herstellernummer
079580
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
20...20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


