Startseite

DIETZEL - DIE079570 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 7/8'',F - 079570

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079570 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 7/8'',F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 32...32 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579795708

Artikelnummer

DIE079570

Herstellernummer

079570

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

32...32 mm

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 32/2 U-HW Hochfrequenzkabelschelle für Durchmesser 32mm, 7/8Zoll