DIETZEL - DIE079562 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1/2'',W - 079562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 20...20 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579795623
Artikelnummer
DIE079562
Herstellernummer
079562
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
20...20 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


