Startseite

DIETZEL - DIE079555 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 7/8'',W - 079555

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079555 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 7/8'',W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 32...32 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579795555

Artikelnummer

DIE079555

Herstellernummer

079555

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

32...32 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 32 S-HW-VA Hochfrequenzkabelschelle für Durchmesser 32mm, 7/8Zoll