DIETZEL - DIE079526 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1 5/8''

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 56...56 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918057846
Artikelnummer
DIE079526
Herstellernummer
079526
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
56...56 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


