Startseite

DIETZEL - DIE079524 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 7/8'',C - 079524

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079524 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 7/8'',C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 32...32 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918057785

Artikelnummer

DIE079524

Herstellernummer

079524

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

32...32 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 32 AC-HW Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 32mm, 7/8Zoll