Startseite

DIETZEL - DIE079523 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1/2'',C - 079523

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079523 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1/2'',C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 20...20 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 20

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918057754

Artikelnummer

DIE079523

Herstellernummer

079523

Hersteller

DIE

Spannbereich:

20...20 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

nein

K 20 AC-HW Hochfrequemzkabelschelle für Durchmesser 20mm, 1/2Zoll