DIETZEL - DIE079515 Kabelschelle, fA1/4r A 20-26 mm, Rund- - 079515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 20...26 mm
Montageart - Rundprofil
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579795159
Artikelnummer
DIE079515
Herstellernummer
079515
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
20...26 mm
Montageart:
Rundprofil
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrgröße (metrisch):
25
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


