Startseite

DIETZEL - DIE079513 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-14 mm, Rund- u - 079513

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079513 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-14 mm, Rund- u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 8...14 mm

  • Montageart - Rundprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579795135

Artikelnummer

DIE079513

Herstellernummer

079513

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

8...14 mm

Montageart:

Rundprofil

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 14/2 RU Kabelschelle für Durchmesser 8-14mm, Höhe=63mm