Startseite

DIETZEL - DIE079510 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-52 mm, Rund- - 079510

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079510 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-52 mm, Rund-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 48...52 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 50

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918027054

Artikelnummer

DIE079510

Herstellernummer

079510

Hersteller

DIE

Spannbereich:

48...52 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

50

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Montageart:

Rundprofil

Halogenfrei:

ja

K 52 RU Kabelschelle für Durchmesser 45-52mm, Höhe=90mm