Startseite

DIETZEL - DIE079507 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 26-32 mm, Rund- - 079507

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079507 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 26-32 mm, Rund-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Montageart - Rundprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918026811

Artikelnummer

DIE079507

Herstellernummer

079507

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

28...32 mm

Montageart:

Rundprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 32 RU Kabelschelle für Durchmesser 27-32mm, Höhe=63mm