Startseite

DIETZEL - DIE079506 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-26 mm, Rund- - 079506

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079506 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 20-26 mm, Rund-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 20...26 mm

  • Montageart - Rundprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918026774

Artikelnummer

DIE079506

Herstellernummer

079506

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

20...26 mm

Montageart:

Rundprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 26 RU Kabelschelle für Durchmesser 21-26mm, Höhe=56mm