DIETZEL - DIE079505 Kabelschelle, fA1/4r A 14-20 mm, Rund-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 16...20 mm
Montageart - Rundprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918026699
Artikelnummer
DIE079505
Herstellernummer
079505
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
16...20 mm
Montageart:
Rundprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


