Startseite

DIETZEL - DIE079504 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-14 mm, Rund- u - 079504

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079504 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-14 mm, Rund- u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 8...14 mm

  • Montageart - Rundprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918026651

Artikelnummer

DIE079504

Herstellernummer

079504

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

8...14 mm

Montageart:

Rundprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 14 RU Kabelschelle für Durchmesser 8-14mm, Höhe=44mm