Startseite

DIETZEL - DIE079503 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 52-56 mm, Flachp - 079503

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079503 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 52-56 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 52...56 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579795036

Artikelnummer

DIE079503

Herstellernummer

079503

Hersteller

DIE

Spannbereich:

52...56 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Halogenfrei:

ja

K 56 U-VA Kabelschelle für Durchmesser 53-56mm, Höhe=94mm