Startseite

DIETZEL - DIE079502 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, Flachp - 079502

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079502 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 48...52 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579795029

Artikelnummer

DIE079502

Herstellernummer

079502

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

48...52 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

50

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 52 U-VA Kabelschelle für Durchmesser 49-52mm, Höhe=90mm