DIETZEL - DIE079501 Kabelschelle, fA1/4r A 44-48 mm, Flachp - 079501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579795012
Artikelnummer
DIE079501
Herstellernummer
079501
Hersteller
DIE
Spannbereich:
44...48 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Halogenfrei:
ja


