Startseite

DIETZEL - DIE079497 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, Flachp - 079497

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079497 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 28-32 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579794978

Artikelnummer

DIE079497

Herstellernummer

079497

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

28...32 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 32 U-VA Kabelschelle für Durchmesser 29-32mm, Höhe=63mm