Startseite

DIETZEL - DIE079496 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr - 079496

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079496 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Flachpr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918018960

Artikelnummer

DIE079496

Herstellernummer

079496

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

8...12 mm

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 12 U-VA Kabelschelle für Durchmesser 8-12mm, Höhe=41mm