DIETZEL - DIE079494 Kabelschelle, fA1/4r A 16-20 mm, Flachp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 16...20 mm
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579794947
Artikelnummer
DIE079494
Herstellernummer
079494
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
16...20 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt