DIETZEL - DIE079491 Kabelschelle, fA1/4r A 170-175 mm, Flac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 155...175 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
9002579794916
Artikelnummer
DIE079491
Herstellernummer
079491
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
155...175 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


