DIETZEL - DIE079487 Kabelschelle, fA1/4r A 36-40 mm, Winkel - 079487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 36...40 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579794879
Artikelnummer
DIE079487
Herstellernummer
079487
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
36...40 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


