DIETZEL - DIE079485 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32 mm, Winkel - 079485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 28...32 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918017147
Artikelnummer
DIE079485
Herstellernummer
079485
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
28...32 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


