Startseite

DIETZEL - DIE079484 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Winkel - 079484

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079484 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 24-28 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579794848

Artikelnummer

DIE079484

Herstellernummer

079484

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

24...28 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 28 S-VA Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm, Höhe=58mm