DIETZEL - DIE079480 Kabelschelle, fA1/4r A 8-12 mm, Winkelp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 8...12 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918015983
Artikelnummer
DIE079480
Herstellernummer
079480
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
8...12 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


