Startseite

DIETZEL - DIE079479 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, Winkel - 079479

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079479 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, Winkel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 48...52 mm

  • Montageart - Winkelprofil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579794794

Artikelnummer

DIE079479

Herstellernummer

079479

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

48...52 mm

Montageart:

Winkelprofil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

50

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

anodisiert/eloxiert

K 52 S-AL Kabelschelle für Durchmesser 49-52mm, Höhe=90mm