DIETZEL - DIE079478 Kabelschelle, fA1/4r A 40-44 mm, Winkel - 079478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 40...44 mm
Montageart - Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4040918049131
Artikelnummer
DIE079478
Herstellernummer
079478
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
40...44 mm
Montageart:
Winkelprofil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert


