DIETZEL - DIE079473 Kabelschelle, fA1/4r A52-56mm, C-Profil - 079473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 52...56 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579794732
Artikelnummer
DIE079473
Herstellernummer
079473
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
52...56 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


