Startseite

DIETZEL - DIE079470 Kabelschelle, fA1/4r A˜40-44mm, C-Profil - 079470

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079470 Kabelschelle, fA1/4r A˜40-44mm, C-Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 40...44 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579794701

Artikelnummer

DIE079470

Herstellernummer

079470

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

40...44 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

40

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 44/2 ACF-VA Kabelschelle für Durchmesser 41-44mm, Höhe=127mm