Startseite

DIETZEL - DIE079458 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, C-Prof - 079458

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079458 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 32-36 mm, C-Prof

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 32...36 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579794589

Artikelnummer

DIE079458

Herstellernummer

079458

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

32...36 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

32

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 36/2 B Kabelschelle für Durchmesser 33-36mm, Höhe=109mm