Startseite

DIETZEL - DIE079449 Kabelschelle,f. A˜52-56mm,C-Profil,Schli

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079449 Kabelschelle,f. A˜52-56mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918055422

Artikelnummer

DIE079449

Herstellernummer

079449

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 56 H-IW Kabelschelle für Durchmesser 53-56mm, Höhe=96,5mm