Startseite

DIETZEL - DIE079447 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48mm, C-Profi

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079447 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 44-48mm, C-Profi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 44...48 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918055347

Artikelnummer

DIE079447

Herstellernummer

079447

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

44...48 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

K 48 H-IW Kabelschelle für Durchmesser 45-48mm, Höhe=87mm