Startseite

DIETZEL - DIE079442 Kabelschelle,f. A˜24-28mm,C-Profil,Schli - 079442

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079442 Kabelschelle,f. A˜24-28mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918055149

Artikelnummer

DIE079442

Herstellernummer

079442

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

24...28 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 28 H-IW Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm, Höhe=59,7mm