Startseite

DIETZEL - DIE079441 Kabelschelle,f. A˜20-24mm,C-Profil,Schli - 079441

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079441 Kabelschelle,f. A˜20-24mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 20...24 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918055101

Artikelnummer

DIE079441

Herstellernummer

079441

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

20...24 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohrgröße (metrisch):

20

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 24 H-IW Kabelschelle für Durchmesser 21-24mm, Höhe=55,7mm