DIETZEL - DIE079435 Kabelschelle, fA1/4r A 28-32 mm, C-Prof - 079435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 28...32 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 32
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579794350
Artikelnummer
DIE079435
Herstellernummer
079435
Hersteller
DIE
Spannbereich:
28...32 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Oberflächenschutz Schraube:
anodisiert/eloxiert
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


