DIETZEL - DIE079426 Kabelschelle, fA1/4r A28-32mm, C-Profil - 079426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 28...32 mm
Für Rohrgröße (metrisch) - 32
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579794268
Artikelnummer
DIE079426
Herstellernummer
079426
Hersteller
DIE
Spannbereich:
28...32 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


