Startseite

DIETZEL - DIE079425 Kabelschelle, fA1/4r A˜24-28mm, C-Profil - 079425

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079425 Kabelschelle, fA1/4r A˜24-28mm, C-Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Spannbereich - 24...28 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918021274

Artikelnummer

DIE079425

Herstellernummer

079425

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Spannbereich:

24...28 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schraube:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Für Rohrgröße (metrisch):

25

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

K 28/2 H-VA Kabelschelle für Durchmesser 25-28mm, Höhe=92mm