DIETZEL - DIE079424 Kabelschelle, fA1/4r A20-24mm, C-Profil - 079424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Spannbereich - 20...24 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 2
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9002579794244
Artikelnummer
DIE079424
Herstellernummer
079424
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Spannbereich:
20...24 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige


